Referenties
Timken:2474
Rubix:03383424
Fabrikant:100057895
EAN:0053893116143


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,575 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,262 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
Productdetails : TIMKEN 2474 CONE
Timken 2474 kegelrollenlagerkegel (TS), serie 2400. Boring 28,575 mm, OD 68,262 mm, lagerbreedte 22,225 mm. Axiale dynamische belasting 10200 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60,452x60,452x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 252,7 g |
| Binnendiameter | 28,575 mm |
| Buitendiameter | 68,262 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 2400 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 22,225 mm |
| Lagertype | kegelrollenlager (ts - tapered single) - single cone |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 10200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,59 excl. BTW
/ stuk
€ 158,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen