TIMKEN 3774 CONE

Binnenring van kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3774
Rubix:03383585
Fabrikant:100037263
EAN:0053893131092
TIMKEN 3774 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter39,687 mm
Buitendiameter56 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3774 CONE


Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® high performance kegellagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Tapered roller bearing inner ring Timken

Sterke punten

Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen voor maximale betrouwbaarheid en levensduur.

Toepassingen

Gereedschapsmachines, automobielindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht verpakking749,3 g
Binnendiameter39,687 mm
Buitendiameter56 mm
Breedte7 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 218,28 excl. BTW
/ stuk
€ 264,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen