TIMKEN 71425 CONE

Timken kegelrollager 71000

Zie technische informatie

Referenties

Timken:71425
Rubix:03383953
Fabrikant:100052605
EAN:0053893381619
TIMKEN 71425 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte49,213 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 71425 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)197,0532x197,0532x52,4256 mm
Gewicht verpakking3588,8 g
Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte49,213 mm
Serie71000
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 412,06 excl. BTW
/ stuk
€ 498,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden