Referenties
Timken:3483
Rubix:03322075
EAN:0053893127446


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33,338 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80,167 mm |
| Breedte | 29,771 mm |
Productdetails : TIMKEN 3483 CONE
Timken kegelrollagerconus 3483 (TS, enkelrij) voor zware belastingen. Afmetingen: Ø33,338 mm boring, Ø80,167 mm buitendiameter, 29,771 mm conusbreedte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 33,338 mm |
| Buitendiameter | 80,167 mm |
| Breedte | 29,771 mm |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | 3400 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 29,37 mm |
| Lagertype | ts (taps toelopend rollager, enkelrij) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 17000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.562,01 excl. BTW
/ stuk
€ 5.520,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen