Referenties
Timken:354
Rubix:03384781
Fabrikant:100043738
EAN:0053893010120


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45,001 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 19,002 mm |
Productdetails : TIMKEN 354 CUP
Kegelrollenlager - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 158,8 g |
| Binnendiameter | 45,001 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 19,002 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 355 |
| Materiaal | staal |
| Lagertype | kegelrollenlager (buitenring/cup) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 13200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,31 excl. BTW
/ stuk
€ 52,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen