Referenties
Timken:11162/11300B
Rubix:03320166
EAN:0053893780146


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 17,384 mm |
Productdetails : TIMKEN 11162/11300 B KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijig kegellager TSF met flens van Timken. Boring 41,275 mm, buitendiameter 76,2 mm en kooispecificatie voor stabiele montage met axiale positionering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 17,384 mm |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | 11000 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 14,288 mm |
| Lagertype | kegellager (eenrijig, tsf met flens) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 10400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,09 excl. BTW
/ stuk
€ 225,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen