TIMKEN HH 506310 CUP

HH

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH506310
Rubix:03382952
Fabrikant:100144265
EAN:0053893625942
TIMKEN HH 506310 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter49,987 mm
Buitendiameter114,3 mm
Breedte36,068 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 506310 CUP


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)116,332x116,332x49,022 mm
Gewicht verpakking791,1 g
Binnendiameter49,987 mm
Buitendiameter114,3 mm
Breedte36,068 mm
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a290000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca246000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 82,00 excl. BTW
/ stuk
€ 99,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen