TIMKEN NA 438 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA438
Rubix:03329055
Fabrikant:100040885
EAN:0053893032917
TIMKEN NA 438 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter61,915 mm
Breedte30,958 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 438 CONE


Timken NA438 kegellagerkegel (enkel conus) met boring 44,45 mm en buitendiameter 61,92 mm. Dynamische axiale draagkracht Ca90: 16.000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht verpakking526,2 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter61,915 mm
Breedte30,958 mm
Gewicht1,12 kg
Serie435-455 serie
Dikte0,8 mm
Lagertypetaps toelopend rollager - enkele conus
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca16000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 188,21 excl. BTW
/ stuk
€ 227,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen