Referenties
Timken:H913840
Rubix:03384147
Fabrikant:100098756
EAN:0053893706597


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 59,987 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 41,28 mm |
Productdetails : TIMKEN H 913840 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 2136 g |
| Binnendiameter | 59,987 mm |
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 41,28 mm |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 562,18 excl. BTW
/ stuk
€ 680,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen