TIMKEN 9380 CONE

Timken kegelrollager 9300

Zie technische informatie

Referenties

Timken:9380
Rubix:03384063
Fabrikant:100059868
EAN:0053893157757
TIMKEN 9380 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter171,45 mm
Breedte46,038 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 9380 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)160,782x160,782x49,53 mm
Gewicht verpakking3303,1 g
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter171,45 mm
Breedte46,038 mm
Serie9300
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 620,10 excl. BTW
/ stuk
€ 750,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen