Referenties
Timken:96140
Rubix:03325654
Fabrikant:100024531
EAN:0053893453828


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 209,55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 355,6 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
Productdetails : TIMKEN 96140 CUP
Conische rollagers buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 81,026x374,65x374,65 mm |
| Gewicht verpakking | 7790 g |
| Binnendiameter | 209,55 mm |
| Buitendiameter | 355,6 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
| Gewicht | 22,2 kg |
| Serie | 96000 |
| Materiaal | staal |
| Lagertype | conische rollagers (ts, single cup/buitenring) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 199000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.540,97 excl. BTW
/ stuk
€ 1.864,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen