Referenties
Timken:32206B
Rubix:03323310
Fabrikant:100046696
EAN:0053893254647

Productdetails : TIMKEN 32206 B KEGELLAGER EENRIJIG
De hoogwaardige kegelrollagers van Timken® zijn ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen en bieden de grootste duurzaamheid in de meest compacte ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 279 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,31 excl. BTW
/ stuk
€ 59,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen