Referenties
Timken:861/854
Rubix:03385706
EAN:0053893652160




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
Productdetails : TIMKEN 861/854 KEGELLAGER EENRIJIG
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar kunnen worden gescheiden: de conus (binnenring) assemblage en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
| Gewicht | 6,8 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Koker | staal |
| Dikte | 57,531 mm |
| Lagertype | conisch rollager (ts, enkele rij) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 630000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 68000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 640,92 excl. BTW
/ stuk
€ 775,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen