Referenties
Timken:32064XM-90KM1
Rubix:03385499
EAN:0053893107554



Productdetails : TIMKEN 32064 X/M-90KM1 KEGELLAGER EENRIJIG
Breedste selectie, inclusief inch en metrische maten
Ontworpen om hogere snelheden, zwaardere belastingen en een langere levensduur te bieden
Geëvenaarde technische ondersteuning
Eenrijige lagers zijn de meest voorkomende configuratie
Bevestiging omvat scheidbare binnen- (kegel) en buitenringen (cup).
Ontworpen om hogere snelheden, zwaardere belastingen en een langere levensduur te bieden
Geëvenaarde technische ondersteuning
Eenrijige lagers zijn de meest voorkomende configuratie
Bevestiging omvat scheidbare binnen- (kegel) en buitenringen (cup).
Toepassingen
Voor logistiek, energie, voedselverwerking en drukkerijen ....
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 320 mm |
| Buitendiameter | 480 mm |
| Breedte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.115,90 excl. BTW
/ stuk
€ 8.610,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen