Referenties
Timken:HM804811
Rubix:03326986
Fabrikant:100099434
EAN:0053893692128


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 48,412 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 23,02 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 804811 CUP
Conische rollager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 331,6 g |
| Binnendiameter | 48,412 mm |
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 23,02 mm |
| Gewicht | 1 kg |
| Serie | hm804800 |
| Lagertype | ts (tapered single) - conische rollager |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 35700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,12 excl. BTW
/ stuk
€ 101,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen