TIMKEN LL 217849/LL 217810 KEGELLAGER EENRIJIG

Rollenlager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LL217849/LL217810
Rubix:03328061
EAN:0053893660066
TIMKEN LL 217849/LL 217810 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter121,442 mm
Breedte15,083 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LL 217849/LL 217810 KEGELLAGER EENRIJIG


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegelrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de kegel (binnenring) assemblage en de beker (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter121,442 mm
Breedte15,083 mm
Seriell217800
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a88700 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca8730 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 553,85 excl. BTW
/ stuk
€ 670,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen