TIMKEN 45290/45220-30000 KEGELLAGER PRECISIE

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:45290/45220-30000
Rubix:03322875
EAN:0053893779812
TIMKEN 45290/45220-30000 KEGELLAGER PRECISIE

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter104,775 mm
Breedte30,16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 45290/45220-30000 KEGELLAGER PRECISIE


Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee afzonderlijke hoofdonderdelen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.

Sterke punten

Bieden de grootste duurzaamheid in de meest compacte ruimte
Maximaliseren de betrouwbaarheid en levensduur
Beheren zowel radiale als axiale belastingen
Bieden verschillende belangrijke en unieke prestatiekenmerken waardoor ze aan een breed scala aan toepassingsvereisten kunnen voldoen

Toepassingen

Industriële apparatuur
Compressoren
Motoren en generatoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter104,775 mm
Breedte30,16 mm
Serie45200
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a189000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca153000 N
€ 594,42 excl. BTW
/ stuk
€ 719,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen