TIMKEN T 63 KEGELTAATSLAGER

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:T63
Rubix:03385399
EAN:0053893934822
TIMKEN T 63 KEGELTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter16,129 mm
Buitendiameter41,275 mm
Breedte12,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN T 63 KEGELTAATSLAGER


Timken T63 (TTSP) axiaal kegeltap-taatslager voor eenrichtings axiale belasting. Voor stuurpuntafstellingen in voertuigen en industriële toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter16,129 mm
Buitendiameter41,275 mm
Breedte12,7 mm
Gewicht0,08 kg
Seriettsp
Materiaalstaal
Kokerstaal
Dikte12,7 mm
Lagertypeaxiaal kegeltap-rol lager (ttsp)
Statische basisbelasting, axiaal - C0a11100 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 21,59 excl. BTW
/ stuk
€ 26,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen