TIMKEN 28921 A CUP

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:28921A
Rubix:03384737
EAN:0053893233864
TIMKEN 28921 A CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter62,738 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte19,845 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28921 A CUP


Timken 28921A lagerbeker (TS) voor eenrijig kegellager. Staal uitvoering met 62,738 mm boring, 100 mm buitendiameter en 19,845 mm cupbreedte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter62,738 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte19,845 mm
Gewicht0,7 kg
Serie28900
Materiaalstaal
Kokerstaal
Dikte25,403 mm
Lagertypekegelrollenlager cup (ts)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca20000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 126,08 excl. BTW
/ stuk
€ 152,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen