Referenties
Timken:3781
Rubix:03383593
Fabrikant:100043850
EAN:0053893133218


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 49,213 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 93,264 mm |
| Breedte | 30,302 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 3781 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conische rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de kegel (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht verpakking | 539,8 g |
| Binnendiameter | 49,213 mm |
| Buitendiameter | 93,264 mm |
| Breedte | 30,302 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Serie | 3700 |
| Materiaal | gestanste stalen kooi |
| Koker | staal |
| Dikte | 30,163 mm |
| Lagertype | conische rollagerkegel (ts - tapered single) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 153000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 122000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,18 excl. BTW
/ stuk
€ 118,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen