TIMKEN NA 482 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA482
Rubix:03384507
Fabrikant:100058890
EAN:0053893041681
TIMKEN NA 482 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter83 mm
Breedte32,545 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 482 CONE


Timken NA482 is een kegelrollenlager-cone (enkele cone) met 69,85 mm boring en 32,545 mm breedte. Dynamische axiale belasting 24500 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)116,0272x116,0272x39,7256 mm
Gewicht verpakking790,2 g
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter83 mm
Breedte32,545 mm
Gewicht1,72 kg
Serie47800 - 48200
Lagertypekegelrollenlager (enkele cone)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca24500 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 222,41 excl. BTW
/ stuk
€ 269,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen