Referenties
Timken:6382
Rubix:03383890
Fabrikant:100038006
EAN:0053893147093


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 135,755 mm |
| Breedte | 56,007 mm |
Productdetails : TIMKEN 6382 CONE
Timken 6382 is een enkele kegel (single cone) voor kegelrollenlagers (TS). Boring 63,5 mm; Ca90 dynamische axiale rating 46.300 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 136,6012x136,6012x65,1256 mm |
| Gewicht verpakking | 2331 g |
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 135,755 mm |
| Breedte | 56,007 mm |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Serie | 6300 series |
| Dikte | 53,975 mm |
| Lagertype | kegelrollenlager - enkele kegel (ts) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 46300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 371,38 excl. BTW
/ stuk
€ 449,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




