Referenties
Timken:44143/44348
Rubix:03383684
EAN:0053893657257


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36,512 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 88,5 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN 44143/44348 KEGELLAGER EENRIJIG
Enkelrijig kegellager 44143/44348
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 36,512 mm |
| Buitendiameter | 88,5 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | 44000 |
| Koker | staal |
| Lagertype | enkelrijig kegellagerset (ts / tapered single; scheidbare kegel + beker) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 34600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,57 excl. BTW
/ stuk
€ 159,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen