Referenties
Timken:11157
Rubix:03320162
Fabrikant:100032283
EAN:0053893172095


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 39,98 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 48,01 mm |
| Breedte | 17,384 mm |
Productdetails : TIMKEN 11157 CONE
Timken 11157 kegel (TS) voor kegellagersets. Enkelrijige TS single-cone component met gestempelde stalen kooi en ontworpen voor radiale én axiale belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 205,9 g |
| Binnendiameter | 39,98 mm |
| Buitendiameter | 48,01 mm |
| Breedte | 17,384 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | 11000 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 18,009 mm |
| Lagertype | kegellager ts (tapered single row) / cone |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 10400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,11 excl. BTW
/ stuk
€ 130,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




