Referenties
Timken:394
Rubix:03384822
Fabrikant:100026447
EAN:0053893025469


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 61,912 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 22 mm |
Productdetails : TIMKEN 394 CUP
Conische rollagers buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Gewicht verpakking | 264,9 g |
| Binnendiameter | 61,912 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Serie | imperial series |
| Materiaal | staal |
| Lagertype | conische rollagers (enkelrijig, buitenring/cup) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 17600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,55 excl. BTW
/ stuk
€ 86,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen