Referenties
Timken:LL217810
Rubix:03385220
Fabrikant:100138722
EAN:0053893511306


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 121,442 mm |
| Breedte | 11,113 mm |
Productdetails : TIMKEN LL 217810 CUP
Conisch rollager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 118,8 g |
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 121,442 mm |
| Breedte | 11,113 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Lagertype | conisch rollager (ts, enkelrijig) – buitenring |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 8730 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,32 excl. BTW
/ stuk
€ 212,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen