TIMKEN 332 CUP

Conische rollagers buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:332
Rubix:03382932
Fabrikant:100035552
EAN:0053893007670
TIMKEN 332 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte17,826 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 332 CUP


Conische rollagers - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking142,9 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte17,826 mm
Gewicht0,4 kg
Serie335
Materiaalstaal
Lagertypeconische rollagers buitenring (enkele cup, ts)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca11400 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 31,62 excl. BTW
/ stuk
€ 38,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen