Referenties
Timken:LM11919
Rubix:03328182
Fabrikant:100044539
EAN:0053893173962







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 52,8 mm |
| Breedte | 14,605 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 11919 CUP
Kegelrollenlager Buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 117,9 g |
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Buitendiameter | 52,8 mm |
| Breedte | 14,605 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | lm11900 |
| Lagertype | kegelrollenlager-buitenring (ts, enkel conisch) – beker |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 5220 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,20 excl. BTW
/ stuk
€ 198,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen