TIMKEN 32205 KEGELLAGER EENRIJIG

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:32205
Rubix:03323304
Fabrikant:100043303
EAN:0053893808635
TIMKEN 32205 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte19,25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 32205 KEGELLAGER EENRIJIG


Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegellager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen: de kegel (binnenring) en de kop (buitenring). Het wordt meestal gemonteerd in tegengestelde paren op een as.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking176,9 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte19,25 mm
Serie32205
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a42100 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca49800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 41,84 excl. BTW
/ stuk
€ 50,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen