TIMKEN 2878 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:2878
Rubix:03383487
Fabrikant:100039861
EAN:0053893122236
TIMKEN 2878 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte23,813 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 2878 CONE


Timken 2878 kegelrollagerkegel (TS) uit serie 2800 met boring 34,925 mm en kegelbreedte 23,813 mm. Gewicht 0,4 kg, dynamische axiale belasting Ca=12000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking270,8 g
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte23,813 mm
Gewicht0,4 kg
Serieseries 2800
Kokerstaal
Dikte22,225 mm
Lagertypetapered roller bearings - single cones - ts (tapered single)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca12000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 93,95 excl. BTW
/ stuk
€ 113,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen