Referenties
Timken:3980
Rubix:03383640
Fabrikant:100056276
EAN:0053893137155


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60,325 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 112,71 mm |
| Breedte | 30,16 mm |
Productdetails : TIMKEN 3980 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
| Gewicht verpakking | 848,2 g |
| Binnendiameter | 60,325 mm |
| Buitendiameter | 112,71 mm |
| Breedte | 30,16 mm |
| Serie | 3900 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,68 excl. BTW
/ stuk
€ 113,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen