TIMKEN 2788 A/2720 KEGELLAGER EENRIJIG

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:2788A/2720
Rubix:03321466
EAN:0053893790985
TIMKEN 2788 A/2720 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte25,654 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 2788 A/2720 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken 2788A/2720 kegellager eenrijig (TS) met boring 38,1 mm en OD 76,2 mm. Lagerbreedte 23,813 mm; axiale dynamische belasting Ca90 = 11700 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte25,654 mm
Gewicht0,5 kg
Serie2700
Materiaalstaal
Kokerstaal
Dikte23,813 mm
Lagertypetapered roller bearing - ts (tapered single)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca11700 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 76,45 excl. BTW
/ stuk
€ 92,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen