Referenties
Timken:4388
Rubix:03322825
Fabrikant:100026467
EAN:0053893140711


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 90,49 mm |
| Breedte | 39,69 mm |
Productdetails : TIMKEN 4388 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x46,0756 mm |
| Gewicht verpakking | 719,9 g |
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 90,49 mm |
| Breedte | 39,69 mm |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,40 excl. BTW
/ stuk
€ 197,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen