TIMKEN 09195 CUP

lagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:09195
Rubix:03384615
Fabrikant:100059814
EAN:0053893169897
TIMKEN 09195 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter49,225 mm
Breedte14,288 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 09195 CUP


IMPERIAAL KEGELROLLENLAGER

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking63,5 g
Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter49,225 mm
Breedte14,288 mm
Gewicht0,2 kg
Serie9000
Statische basisbelasting, axiaal - C0a5050 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca11100 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 17,07 excl. BTW
/ stuk
€ 20,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen