TIMKEN 3925 CUP

Conische rollagers buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3925
Rubix:03384816
Fabrikant:100051236
EAN:0053893135595
TIMKEN 3925 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte23,813 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3925 CUP


Conische rollagers buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Gewicht verpakking484,4 g
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte23,813 mm
Gewicht1,2 kg
Serie3900
Lagertypeconische rollagers (ts) – buitenring (single cup)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca24800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 53,21 excl. BTW
/ stuk
€ 64,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen