TIMKEN LL 217849 CONE

Timken kegelrollager LL217800

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LL217849
Rubix:03384371
Fabrikant:100192832
EAN:0053893512693
TIMKEN LL 217849 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter121,44 mm
Breedte15,08 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LL 217849 CONE


Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Gewicht verpakking316,6 g
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter121,44 mm
Breedte15,08 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 378,55 excl. BTW
/ stuk
€ 458,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen