TIMKEN 455 CONE

Timken kegelrollager 455

Zie technische informatie

Referenties

Timken:455
Rubix:03383702
Fabrikant:100045522
EAN:0053893034782
TIMKEN 455 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte29,317 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 455 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking795,1 g
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte29,317 mm
Serie455
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 112,18 excl. BTW
/ stuk
€ 135,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen