Referenties
Timken:362A
Rubix:03384785
Fabrikant:100050706
EAN:0053893012704


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 47,625 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 16,513 mm |
Productdetails : TIMKEN 362 A CUP
Timken® hoogpresterende conische rollagers, met het vermogen om radiale en axiale belastingen op te nemen, zijn ontworpen om maximale duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes
Sterke punten
Beide ringen moeten gelijktijdig worden vervangen voor de beste betrouwbaarheid en levensduur
Het gecontroleerde ontwerp van de steun verkleint de toleranties met betrekking tot de lagerbreedte, in vergelijking met conventionele ontwerpen
Het gecontroleerde ontwerp van de steun verkleint de toleranties met betrekking tot de lagerbreedte, in vergelijking met conventionele ontwerpen
Toepassingen
Voor de auto
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 162,4 g |
| Binnendiameter | 47,625 mm |
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 16,513 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | serie 365 |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 95800 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 14400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,87 excl. BTW
/ stuk
€ 34,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen