TIMKEN M 88010 CUP

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:M88010
Rubix:03385312
Fabrikant:100007438
EAN:0053893427430
TIMKEN M 88010 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter68,263 mm
Breedte17,462 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN M 88010 CUP


Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegellager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen: de kegel (binnenring) en de kop (buitenring). Het wordt meestal gemonteerd in tegengestelde paren op een as.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking147,4 g
Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter68,263 mm
Breedte17,462 mm
Seriem88000
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a77400 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca76300 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 14,62 excl. BTW
/ stuk
€ 17,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen