Referenties
Timken:28921D
Rubix:03321560
Fabrikant:100110697
EAN:0053893234014







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 59,98 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 55,56 mm |
Productdetails : TIMKEN 28921 D CUP
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,332x116,332x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 472,2 g |
| Binnendiameter | 59,98 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 55,56 mm |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 392,49 excl. BTW
/ stuk
€ 474,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen