TIMKEN 3191/3120 B KEGELLAGER EENRIJIG

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3191/3120B
Rubix:03321791
EAN:0053893881119
TIMKEN 3191/3120 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30,163 mm
Buitendiameter72,626 mm
Breedte29,997 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3191/3120 B KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijig taps toelopend rollager (TSF) Timken 3191/3120B. Boring 30,163 mm, buitenmaat 72,626 mm en dynamische axiale belasting Ca=14.000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30,163 mm
Buitendiameter72,626 mm
Breedte29,997 mm
Gewicht0,62 kg
Serie3100
Materiaalchroomstaal (ongecoat)
Kokerstaal
Dikte23,813 mm
Lagertypekegellager eenrijig
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca14000 N
€ 262,36 excl. BTW
/ stuk
€ 317,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen