Referenties
Timken:67885/67820
Rubix:03383936
EAN:0053893754451




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 190,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 266,7 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
Productdetails : TIMKEN 67885/67820 KEGELLAGER EENRIJIG
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de kegel (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 190,5 mm |
| Buitendiameter | 266,7 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
| Serie | 67800 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 835000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 88200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.643,43 excl. BTW
/ stuk
€ 1.988,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen