Referenties
Timken:29582
Rubix:03383490
Fabrikant:100028627
EAN:0053893237350







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN 29582 CONE
Timken 29582 kegellager-cone voor tapered roller bearings. Bore 60 mm, buitendiameter 107,95 mm en breedte 25,4 mm voor belastbare montage in combinatie met een cup.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 709 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Gewicht | 0,72 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Koker | staal |
| Dikte | 19,05 mm |
| Lagertype | kegellager (taps toelopend rollager) — single cone |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 103150 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,01 excl. BTW
/ stuk
€ 187,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen