Referenties
Timken:T151
Rubix:03385363
EAN:0053893201658




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,354 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72,619 mm |
| Breedte | 21,433 mm |
Productdetails : TIMKEN T 151 KEGELTAATSLAGER
Kegellager, imperiaal, enkelrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 38,354 mm |
| Buitendiameter | 72,619 mm |
| Breedte | 21,433 mm |
| Serie | ttc |
| Materiaal | lagerkwaliteit staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,01 excl. BTW
/ stuk
€ 91,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen