TIMKEN 17580 CONE

Timken kegelrollager 17500

Zie technische informatie

Referenties

Timken:17580
Rubix:03383384
Fabrikant:100045944
EAN:0053893194325
TIMKEN 17580 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter15,875 mm
Buitendiameter42,86 mm
Breedte6,35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 17580 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking70,8 g
Binnendiameter15,875 mm
Buitendiameter42,86 mm
Breedte6,35 mm
Serie17500
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 67,82 excl. BTW
/ stuk
€ 82,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen