Referenties
Timken:09194
Rubix:03384613
Fabrikant:100059828
EAN:0053893169804


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 49,225 mm |
| Breedte | 17,463 mm |
Productdetails : TIMKEN 09194 CUP
IMPERIAL CONISCHE ROLLAGER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 76,7 g |
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Buitendiameter | 49,225 mm |
| Breedte | 17,463 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | 9000 |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 5050 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,16 excl. BTW
/ stuk
€ 24,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen