TIMKEN 14273 CUP

Kegelrollenlager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:14273
Rubix:03384632
Fabrikant:100046610
EAN:0053893183510
TIMKEN 14273 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte16,955 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 14273 CUP


Kegelrollenlager buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking123,4 g
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte16,955 mm
Gewicht0,3 kg
Serie14000
Lagertypekegelrollenlager (enkelrijig, ts)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca9260 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 62,27 excl. BTW
/ stuk
€ 75,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen