Referenties
Timken:28995
Rubix:03321588
Fabrikant:100000567
EAN:0053893235578


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 62,738 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 74,93 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN 28995 CONE
Timken kegelrollenlagerkegel 28995 (TS, serie 28900) met boring 62,738 mm en kegelbreedte 25,4 mm. Ontworpen voor hoge axiale belasting (Ca90: 20000 N).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 490,3 g |
| Binnendiameter | 62,738 mm |
| Buitendiameter | 74,93 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Gewicht | 0,48 kg |
| Serie | 28900 |
| Koker | staal |
| Dikte | 25,4 mm |
| Lagertype | ts (taps toelopend - enkel) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 20000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,50 excl. BTW
/ stuk
€ 121,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen