TIMKEN 09067 CONE

Binnenring van kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:09067
Rubix:03383315
Fabrikant:100056922
EAN:0053893169101
TIMKEN 09067 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter49,225 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 09067 CONE


Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® high performance kegellagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Tapered roller bearing - inner ring, main dimensions according to DIN 720.

Sterke punten

Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen voor maximale betrouwbaarheid en levensduur.

Toepassingen

Gereedschapsmachines, automobielindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking108,9 g
Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter49,225 mm
Breedte19,05 mm
Serie9000
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a40500 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca42800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 49,64 excl. BTW
/ stuk
€ 60,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen