Referenties
Timken:569
Rubix:03383849
Fabrikant:100051965
EAN:0053893058610







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 64,963 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 36,17 mm |
Productdetails : TIMKEN 569 CONE
Timken 569 conus (single cone) kegellager voor aseinden en lagerparen. Boring 64,963 mm, breedte 36,170 mm en dynamische axiale rating Ca90: 31.700 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1310 g |
| Binnendiameter | 64,963 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 36,17 mm |
| Gewicht | 4,868 kg |
| Serie | 569/563 |
| Dikte | 36,512 mm |
| Lagertype | kegellager - conus (single cone) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 262000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 31700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 282,09 excl. BTW
/ stuk
€ 341,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen